• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge TW16X

Réf.: TW16X
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article TW16X
EAN / GTIN 4008158038735
Réf. fabricant TW16X
Article hors catalogue L80030 317

Description

Description:

  • Accessoire pour adaptateur de pince à genouillère BESSEY TWA-STC, TWVAD et TW28AV
  • L'abaissement des pièces rondes est réglable en continu à l'aide de la bague de réglage dans la table.

Caractéristique(s):

  • Boulons : Ø16 mm
  • Matériau / surface :
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Convient pour: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
  • Voyage : 15-200 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté