Adaptateur d’établi TW16AW30

Réf.: TW16AW30
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TW16AW30
    EAN / GTIN 4008158040097
    Réf. fabricant TW16AW30

    Description

    Description:

    • Accessoires pour les éléments de serrage BESSEY TWV et TW avec système de 16 trous
    • Convient à tous les établis courants avec système de trous
    • Peut être utilisé sans outils
    • La broche peut être changée pour utiliser d'autres systèmes de trous.

    Caractéristique(s):

    • Boulons : Ø16 mm
    • Convient pour: 1 3/16″
    • Convient pour: 30 mm

    Avantage(s):

    Complément parfait
    • Avec le adaptateur TW16AW, les éléments de serrage BESSEY TWV et TW avec système à 16 trous peuvent également être fournis au embout/douille sur tous les bancs de rabotage courants avec système à trous.
    Projection flexible ou fixe
    • Les éléments de serrage avec saillie réglable en continu (TWV) et la saillie fixe (TW) sont disponibles en trois variantes de poignée.
    Broche à fonctionnement régulier
    • La broche à revêtement en surface avec filetage trapézoïdal – à la fois pour la poignée en plastique bicomposant et pour la poignée à genouillère – est particulièrement souple et ne bascule pas.
    Mécanisme de verrouillage
    • La version à poignée de levier utilise la force naturelle du levier. Le mécanisme de verrouillage assure un serrage dosé, rapide et résistant aux vibrations. L'excentrique particulièrement résistant à l'usure garantit une longue durée de vie.

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone