Adaptateur d’établi TW16AW20

Réf.: TW16AW20
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article TW16AW20
EAN / GTIN 4008158040059
Réf. fabricant TW16AW20
Article hors catalogue L80030 364

Description

Description:

  • Accessoires pour les éléments de serrage BESSEY TWV et TW avec système de 16 trous
  • Convient à tous les établis courants avec système de trous
  • Peut être utilisé sans outils
  • La broche peut être changée pour utiliser d'autres systèmes de trous.

Caractéristique(s):

  • Boulons : Ø16 mm
  • Convient pour: 13/16″
  • Convient pour: 20 mm

Avantage(s):

Complément parfait
  • Avec le adaptateur TW16AW, les éléments de serrage BESSEY TWV et TW avec système à 16 trous peuvent également être fournis au embout/douille sur tous les bancs de rabotage courants avec système à trous.
Projection flexible ou fixe
  • Les éléments de serrage avec saillie réglable en continu (TWV) et la saillie fixe (TW) sont disponibles en trois variantes de poignée.
Broche à fonctionnement régulier
  • La broche à revêtement en surface avec filetage trapézoïdal – à la fois pour la poignée en plastique bicomposant et pour la poignée à genouillère – est particulièrement souple et ne bascule pas.
Mécanisme de verrouillage
  • La version à poignée de levier utilise la force naturelle du levier. Le mécanisme de verrouillage assure un serrage dosé, rapide et résistant aux vibrations. L'excentrique particulièrement résistant à l'usure garantit une longue durée de vie.

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop