Banc d'essai manuel, une colonne guide TVP-L, Messbereich 500 N

Réf.: TVP-L
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Réf. fabricant TVP-L
Article hors catalogue L40250 2201
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Mesure rapide et stable
  • Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
  • Insertion multiple et des résultats de mesure précis
  • Construction sur chariot pour mesures de distance
  • Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
  • Convient à tous les dynamomètres SAUTER jusqu’à 500 N (non fourni)
  • Mesure digitale de longueur

Caractéristique(s):

  • Hauteur de l’espace de mesure maximale: 315 mm
  • Longueur maximale de course: 78 mm
  • Dimensions totales L×P×H 150×233×420 mm
  • Poids net env. 11 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier