• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Banc d'essai manuel TVL-XLS, Plage de mesure 500 N

Réf.: TVL-XLS
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
Type de produit Dynamomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Réf. fabricant TVL-XLS
Article hors catalogue L40250 3484

Description

Description:

Utilisation verticale et horizontale
Résultat de mesure précis
Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
Convient à tous les dynamomètres SAUTER jusqu’à 1000 N (non inclus dans la livraison)
Mesure digitale de longueur SAUTER LA (sans interface) de série
Unité de mesure de longueur numérique SAUTER LA (sans interface) de série

Caractéristique(s):

Course de déplacement maximale : 230 mm
Course par rotation (levée d‘une rotation) : 3 mm
Plaque de base avec trou taraudé M6
Extension de la zone de travail avec TVL-XL: +340 mm
Dimensions totales L×P×H 151×234×465 mm
Poids net env. 9 kg

Téléchargements et documents