• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge d'épaisseur à ultrasons pour matériaux - externe TO 100-0.01EE, Lisibilité 0,01 mm, Fréquence de mesure 5 MHz

Réf.: TO 100-0.01EE
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
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TO 100-0.01EE
EAN / GTIN 4045761217652
Réf. fabricant TO 100-0.01EE
Article hors catalogue L40250 1934

Description

Description:

  • Mesureur d’epaisseur de matériau à ultrasons de haute gamme: nouvelle génération de technologie de mesure de la CN avec adaptation automatique du capteur (correction V-Path pour plus de précision et une vitesse d’affichage plus rapide)
  • Utilisable notamment sur les matériaux suivants: métaux, plastiques, céramiques, matériaux composites, époxydes, verre et autres
  • l’appareil sur le PC, de série
  • Fonction d’alarme de valeur limite: Limites supérieure et inférieure réglables. L’opération de mesure est soutenue par un signal sonore et visuel
  • 3 modes de mesure différents avec mesure standard (mesure individuelle), mode balayage (pour la mesure et l’affichage continus de la valeur réelle, MIN et MAX de la plage de mesure) et mode DIFF avec calcul de la différence entre la valeur réelle et une épaisseur nominale, fixée manuellement
  • Mesure écho-écho: détermination de l'épaisseur réelle du matériau hors revêtement éventuel, tel qu’une couche de peinture ou d’agent anti-corrosion sur le métal support. On peut ainsi mesurer par exemple l'épaisseur de la paroi de tubes sans les abîmer, c'est-à-dire sans retirer le revêtement, et la valeur mesurée s’affiche à l’écran corrigée de l’épaisseur du revêtement
  • Grande mémoire de données interne
  • Deux modes de mesure de l‘épaisseur du matériau:- Mode pulsation-écho (jusqu’à 600 mm)- Mode écho-écho (jusqu’à 100 mm)
  • Affichage premium sur écran TFT couleur (320 × 240) avec luminosité réglable pour une bonne lisibilité dans toutes les conditions environnantes
  • Sonde de mesure standard ATU-US12 fournie
  • Date et l’heure réglables. Possibilité d’enregistrer les valeurs mesurées avec horodatage
  • Possibilités d’ajustage: réglage à 0 point, réglage à 1 point, réglage à 2 points par mesure de matériaux d’épaisseurs différ
  • Mode économie d’énergie avec 2 piles AA et une autonomie d’au moins 30 heures, heure d’arrêt réglable (mode veille) et coupure de l’écran réglable (mode standby)
  • Sortie de données USB pour le téléchargement facile de données depuis la mémoire de
  • Mode haute précision: précision de lecture réglable entre 0,1 mm et 0,01 mm
  • Langues du menu: GB, DE, FR, ES, IT

Caractéristique(s):

  • Épaisseur maximale du revêtement (peinture, laque etc. à éliminer): 3 mm
  • Exactitude de mesure: 0,4% du [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensions totales L×P×H 31×69×130 mm
  • Fonctionnement sur piles, piles de série 2x 1.5 V AA, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 0,25 kg