Jauge d'épaisseur à ultrasons pour matériaux - externe TN 80-0.1US, Lisibilité 0,1 mm, Fréquence de mesure 7 MHz

Réf.: TN 80-0.1US
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Appareils de mesure des revêtements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TN 80-0.1US
    EAN / GTIN 4045761139831
    Réf. fabricant TN 80-0.1US
    Article hors catalogue L40250 2321

    Description

    Description:

    • Sonde externe
    • Mode du scan (10 mesures par sec.) ou mesure du point isolé au choix
    • Mémoire interne
    • Unités éligibles: mm, inch
    • Livré dans une mallette de transport robuste

    Caractéristique(s):

    • Exactitude de mesure: du [Max] ± 0,04 mm
    • Dimensions totales L×P×H 150×74×32 mm
    • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AA fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
    • Poids net env. 0,25 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires