• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jauge d'épaisseur à ultrasons pour matériaux - externe TN 300-0.01US, Lisibilité 0,01 mm, Fréquence de mesure 2,5 MHz

Réf.: TN 300-0.01US
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
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TN 300-0.01US
EAN / GTIN 4045761139886
Réf. fabricant TN 300-0.01US
Article hors catalogue L40250 2783

Description

Description:

  • Sonde externe
  • Interface de données USB en série (uniquement pour les modèles avec lecture [d] = 0,01 mm)
  • Mode du scan (10 mesures par sec.) ou mesure du point isolé au choix
  • Mémoire interne
  • Unités éligibles: mm, inch
  • Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: du [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensions totales L×P×H 150×74×32 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AA fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 0,25 kg