Positionneur pour chambranles de portes TMS

Réf.: TMS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article TMS
EAN / GTIN 4008158026794
Réf. fabricant TMS

Description

Description:

  • Serre et soutient avec douceur et précision l'habillage de la porte pendant le remplissage de mousse du joint mural
  • Tube d'aluminium rond télescopique avec vis de réglage pour un travail de précision
  • Avec des éléments de serrage sur les faces de serrage afin de fixer les montants dans les cadres et de les maintenir à des distances précises
  • Sur emballage de suspension cartonné

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Tube en aluminium anodisé
    • Pièces en plastique restantes
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Envergure : 560-1010 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction de portes et de fenêtres

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée