Serre-joint dormant, léger TL 900

Réf.: TL90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article TL90
EAN / GTIN 4008158040752
Réf. fabricant TL90
Article hors catalogue L80030 385

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 9 900 N
  • Plaques de pression facilement réglables
  • Manivelle
  • Très robuste grâce au profilé en I

Caractéristique(s):

  • Dimensions des mâchoires l x h : 48x53 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, revêtue
    • Pièces en tôle en acier trempé nickelé
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche en acier, brunie
  • Envergure : 900 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • Gros œuvre
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Menuiserie et construction en bois
  • Travaux de serrurerie
  • Coller solidement

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination