• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Softshell IONA™ (3 couches) Navy XXXL R

Réf.: TK54NARXXXL
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
Référence article TK54NARXXXL
EAN / GTIN 5036108213818
Réf. fabricant TK54NARXXXL

Description

Description:

Cette softshell haut de gamme offre une mobilité sans restriction, une visibilité accrue des utilisateurs et une isolation thermique exceptionnelle. La finition extérieure lisse en fait un vêtement étanche, coupe-vent et respirant d'une résistance et d'un confort inégalés.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • doublure collée en micro polaire
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • 3 couches
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Matière(s):

Tissu extérieur: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Composition de la coque: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Description de l'enveloppe: .
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;