• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Softshell avec capuche (3 couches) Navy L R

Réf.: TK53NARL
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
Référence article TK53NARL
EAN / GTIN 5036108262984
Réf. fabricant TK53NARL

Description

Description:

Une veste à capuche contemporaine avec une foule de caractéristiques techniques, comprenant une poche intérieure, des coudes pré-formés et une poignée pour zip en caoutchouc. Le design élégant, les détails de coutures subtiles et les touches de couleurs contrastées en font un complément majeur à notre gamme TK2 Softshell.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • doublure collée en micro polaire
  • Modèle Premium avec coude préformé
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Poches zippées
  • Capuche amovible
  • 3 couches
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;