• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet Softshell (3L) Navy XL R

Réf.: TK51NARXL
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
Référence article TK51NARXL
EAN / GTIN 5036108419647
Réf. fabricant TK51NARXL

Description

Description:

Alternative légère à la veste, ce bodywarmer en softshell est idéal pour un environnement de travail plus actif.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • doublure collée en micro polaire
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poche téléphone
  • Poches zippées
  • Cordon de serrage
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Protège-menton pour plus de confort
  • 3 couches
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;