• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste Softshell Carla (3 couches) Navy XS R

Réf.: TK42NARXS
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
Référence article TK42NARXS
EAN / GTIN 5036108343058
Réf. fabricant TK42NARXS

Description

Description:

La veste Softshell Carla est parfaite pour les Femmes qui ont besoin d'être élégantes mais qui souhaitent quand même être protégées des intempéries. Confectionnée dans un tissu technique softshell, cette pièce ajustée est résistante à l'eau et comprend un rabat tempête, une capuche ajustable et des poches zippées.

Caractéristique(s):

  • Déperlant pour résister à une pluie legère
  • Longueur de corps extra longue
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Ajusté pour les femmes
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 3 couches

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 65
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;