• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Softshell Charlotte femmes (3L) Black M R

Réf.: TK41BKRM
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
Référence article TK41BKRM
EAN / GTIN 5036108172016
Réf. fabricant TK41BKRM

Description

Description:

Une veste softshell taillée pour les femmes. Idéal pour toutes les occasions avec sa capacité coupe-vent, c'est une alternative plus élégante à une polaire traditionnelle. Le design est flatteur et les caractéristiques, telles que la mentonnière interne, les poches de sécurité zippées résistantes à l'eau et l'ourlet à cordon de serrage réglable, sont extrêmement pratiques.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • doublure collée en micro polaire
  • Poche téléphone
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
  • Cordon de serrage
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 6 poches pour plus de rangement
  • 3 couches
  • Ajusté pour les femmes
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 320
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;