Description:
Un style et un tissu ingénieux constituent la base de cette softshell contemporaine. La veste comprend deux poches latérales, une poche zippée pour téléphone portable sur la poitrine et des poignets réglables pour un ajustement parfait.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Poche téléphone
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
- Cordon de serrage
- Trois compartiments principaux zippés
- 3 couches
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 5 poches pour plus de rangement
Matière(s):
Tissu extérieur: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 320
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;