• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet Softshell Print and Promo (2 couches) Navy M R

Réf.: TK22NARM
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
Référence article TK22NARM
EAN / GTIN 5036108403882
Réf. fabricant TK22NARM

Description

Description:

Le gilet Softshell Print and Promo est un excellent choix pour les vêtements d'entreprise car il est idéal pour la surimpression et la broderie. Cette softshell tissée stretch à deux couches est doublée de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que l'extensibilité mécanique permet de faciliter les mouvements. Les caractéristiques comprennent deux poches extérieures inférieures à fermeture zip et une protection intérieure à fermeture éclair.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • doublure collée en micro polaire
  • Poches zippées
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • 2 couches
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;