Description:
Le Softshell Print and Promo est un excellent choix pour les vêtements d'entreprise, car il est idéal pour l'impression et la broderie. Ce Softshell tissé extensible à deux couches est doublé de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que le tissu mécanique extensible offre une grande liberté de mouvement. Les caractéristiques comprennent deux poches zippées extérieures inférieures à l'avant et une protection zippée intérieure.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 couches
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Ajusté pour les femmes
- Nouveaux coloris
Matière(s):
Tissu extérieur: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;