Description:
Le Softshell Print & Promo est un excellent choix pour les vêtements d’entreprise car il est idéal pour la surimpression et la broderie. Cette softshell tissée stretch à deux couches est doublée de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que l'extensibilité mécanique permet de faciliter les mouvements. Les caractéristiques comprennent deux poches extérieures inférieures à fermeture éclair et une protection intérieure à fermeture éclair.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 couches
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Ajusté pour les femmes
- Nouveaux coloris
Matière(s):
Tissu extérieur: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;