• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable escalier en acier

Réf.: TK1326
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diable escalier

Numéros d’identification et classifications

Référence article TK1326
EAN / GTIN 4017976613260
Réf. fabricant TK1326
Article hors catalogue L90080 67

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues en étoiles composées de 3 roulettes à bandage TPE Ø 160 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Largeur bavette (mm): 480
Prof. bavette (mm): 300
Largeur totale (mm): 590
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange