Presse à vis en fonte malléable TGRC 250/120

Réf.: TGRC25
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TGRC25
    EAN / GTIN 4008158013350
    Réf. fabricant TGRC25
    Article hors catalogue L80030 387

    Description

    Description:

    • Force de serrage jusqu'à 5 500 N
    • Poignée en bois de forme ergonomique
    • Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage
    • Rail plat solide et stable avec denture

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 120 mm
    • Matériau / surface :
      • Parties supérieure et inférieure en fonte malléable renforcée, poudré
      • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
      • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
      • poignée en bois, laque à base d'eau
      • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
      • Capuchons de protection en plastique
    • Rail : 29x9 mm
    • Envergure : 250 mm

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • Gros œuvre
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Aménagement de cuisines et de magasins
    • Menuiserie et construction en bois
    • Serrage puissant et rigide

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)
      • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

    Produits adaptés

    Accessoires