• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse à vis en fonte malléable TGKR 1250/120

Réf.: TGKR125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article TGKR125
EAN / GTIN 4008158011578
Réf. fabricant TGKR125

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 6 500 N
  • Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et des largeurs d'ouverture plus importantes
  • Poignée en bois de forme ergonomique
  • Rail plat solide et stable avec denture.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Parties supérieure et inférieure en fonte malléable renforcée, poudré
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 35x11 mm
  • Envergure : 1250 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Produits adaptés

Accessoires