Jauge d'épaisseur de revêtement - FE/NFE externe TG 1250-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TG 1250-0.1FN
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
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TG 1250-0.1FN
EAN / GTIN 4045761140110
Réf. fabricant TG 1250-0.1FN
Article hors catalogue L40250 2238

Description

Description:

  • Écran LCD, rétroéclairé, affichage de toutes les informations du premier coup d‘oeil
  • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
  • Scan mode: mesurages permanents ou mesurages du point isolé sont possible
  • Fonction Mini Statistique: Montre la valeur mesurée, la moyenne, la valeur Max et Min
  • Mémoire de données interne pour un maximum de 99 valeurs
  • Unités éligibles: μm, inch (mil)
  • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
  • Interface de données RS-232, en série
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Sonde externe pour des accès difficiles

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: - Estándar: de la valeur mesurée - Offset-Accur: de la valeur mesurée ou ± 1 μm
  • Dimensions totales L×P×H 126×65×35 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AAA
  • Poids net env