Jauge d'épaisseur de revêtement - NFE externe TE 1250-0.1N, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TE 1250-0.1N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Appareils de mesure des revêtements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TE 1250-0.1N
    EAN / GTIN 4045761140158
    Réf. fabricant TE 1250-0.1N
    Article hors catalogue L40250 2282

    Description

    Description:

    • Sonde externe pour des accès difficiles
    • Interface de données RS-232, en série
    • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
    • Livré dans une mallette de transport robuste
    • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
    • Unités éligibles: μm, inch (mil)
    • Auto-Power-Off

    Caractéristique(s):

    • Précision de mesure: - Estándar: 3%,3% de la valeur mesurée - Offset-Accur: 1% de la valeur mesurée ou ± 1 μm
    • Type
    • - Convexe: 1,5 mm,1,5 mm - Plane: 1,5 mm - Concave: 25 mm,25 mm
    • Type - Convexe: 3 mm - Plane: 5 mm - Concave: 50 mm
    • Dimensions totales L×P×H 131×65×28 mm
    • Fonctionnement avec piles, piles en série 4×1.5 V AAA
    • Poids net env. 0,10 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires