• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge d'épaisseur de revêtement - FE externe TE 1250-0.1F, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TE 1250-0.1F
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
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TE 1250-0.1F
EAN / GTIN 4045761140141
Réf. fabricant TE 1250-0.1F
Article hors catalogue L40250 2707

Description

Description:

  • Sonde externe pour des accès difficiles
  • Interface de données RS-232, en série
  • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
  • Unités éligibles: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: - Estándar: 3% de la valeur mesurée - Offset-Accur: 1% de la valeur mesurée ou ± 1 μm
  • Type
  • - Convexe: 1,5 mm - Plane: 1,5 mm - Concave: 25 mm
  • Type - Convexe: 3 mm,3 mm - Plane: 5 mm - Concave: 50 mm,50 mm
  • Dimensions totales L×P×H 131×65×28 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 4×1.5 V AAA
  • Poids net env. 0,10 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires