Siège d'atelier

Réf.: TCS-P1
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article TCS-P1
EAN / GTIN 3662424156441
Réf. fabricant TCS-P1
Article hors catalogue L60130 11704
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Les outils restent bien rangés et à portée de main
  • 2 tiroirs-caisses pour les outils encombrants tels que les outils électriques, les boîtes et les aérosols, les deux ont 1 insert pour un rangement organisé
  • Compatible avec les inserts en mousse et en plastique FACOM
  • Les tiroirs sont verrouillables
  • 1 support pour boîtes, positionnable à volonté à l'avant ou à l'arrière
  • 1 insert en plastique pour petites pièces sur le dessus du casier Facilement mobile
  • Roues robustes de 80 mm, 4 pivotantes ; 2 avec frein
  • Poignée de transport - pas besoin de s'agenouiller pour déplacer Travail confortable, ménageant le dos et les genoux
  • Assise extra large, hauteur 47 cm, mousse haute densité (30 kg/m3) - revêtement PVC
  • Dossier rembourré - revêtement PVC L581XT540XH840 avec poignée, 470 mm sans poignée
  • Poids: 35 kg

Caractéristique(s):

  • d[mm]: 545
  • B [mm]: 580
  • [kg]: 77