• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dormant TB 2100

Réf.: TB210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article TB210
EAN / GTIN 4008158008028
Réf. fabricant TB210
Article hors catalogue L80030 383

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 14.000 N
  • Avec boulon de verrouillage attaché
  • Barre d'attache
  • Robuste grâce au profil en T

Caractéristique(s):

  • Dimensions des mâchoires l x h : 66x43 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, revêtue
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
  • Envergure : 2100 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Coller solidement

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination