• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge d'épaisseur de revêtement - FE externe TB 2000-0.1F, Max (µm) 100 µm; 2000 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TB 2000-0.1F
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
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TB 2000-0.1F
EAN / GTIN 4045761140042
Réf. fabricant TB 2000-0.1F
Article hors catalogue L40250 2211

Description

Description:

  • Sonde externe pour des accès difficiles
  • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
  • Unités éligibles: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off
  • Modèle spécial pour mesurer sur une carosserie, Précision: Standard de la valeur mesuréeLe logiciel SAUTER AFH FD or AFH LD est compatible avec tous les appareils des séries SAUTER FC, FH, FL

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: - Estándar: de la valeur mesurée - Offset-Accur: de la valeur mesurée
  • Plus petite surface des échantillons (rayon)
  • Type F - Convexe: - Plane: - Concave:
  • Type N - Convexe: - Plane: - Concave:
  • Dimensions totales L×P×H
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 4×1.5 V AA