Veste bi-matière Baffle KX3 Grey Marl XXL R

Réf.: T832GMRXXL
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
Référence article T832GMRXXL
EAN / GTIN 5036108299492
Réf. fabricant T832GMRXXL

Description

Description:

Un design de pointe et des matériaux de haute performance font que cette veste se démarque des autres. Coupe adaptée pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale L'extérieur en nylon résistant combiné à une isolation thermique Insulatex légère et à des manches en tricot confortables offre un confort thermique optimal. Des caractéristiques astucieuses telles que les deux poches latérales zippées et les poches internes offrent un rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poches zippées
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, finition anti-statique
Composition de la coque: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, finition anti-statique
Tissu contrasté: Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé
Composition du contraste: Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;