• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polaire KX3 Performance Grey Marl XL R

Réf.: T830GMRXL
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
Référence article T830GMRXL
EAN / GTIN 5036108299300
Réf. fabricant T830GMRXL

Description

Description:

La veste de travail contemporaine fabriquée en polaire molletonnée est tellement confortable que vous ne voudrez plus l'enlever. Les épaules et les panneaux arrière renforcés offrent une durabilité accrue dans les zones à usage intensif. Conçue avec une coupe moderne, cette veste abrite une gamme de caractéristiques pratiques, notamment une longueur de dos plus longue, une tirette en caoutchouc et plusieurs poches.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poches zippées
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres

Matière(s):

Tissu extérieur: Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé
Composition de la coque: Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé
Tissu contrasté: 94% Polyester, 6% Elastane
Composition du contraste: 94% Polyester, 6% Elastane
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;