Polaire KX3 Performance Grey Marl M R

Réf.: T830GMRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article T830GMRM
EAN / GTIN 5036108299287
Réf. fabricant T830GMRM

Description

Description:

La veste de travail contemporaine fabriquée en polaire molletonnée est tellement confortable que vous ne voudrez plus l'enlever. Les épaules et les panneaux arrière renforcés offrent une durabilité accrue dans les zones à usage intensif. Conçue avec une coupe moderne, cette veste abrite une gamme de caractéristiques pratiques, notamment une longueur de dos plus longue, une tirette en caoutchouc et plusieurs poches.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poches zippées
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres

Matière(s):

Tissu extérieur: Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé
Composition de la coque: Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé
Tissu contrasté: 94% Polyester, 6% Elastane
Composition du contraste: 94% Polyester, 6% Elastane
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;