• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweat semi-zippé WX3 Black L R

Réf.: T755BKRL
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
Référence article T755BKRL
EAN / GTIN 5036108387724
Réf. fabricant T755BKRL

Description

Description:

Le sweat semi-zippé WX3, est fabriqué à partir d'une laine polaire anti-snag de haute qualité qui permet de conserver l'aspect du vêtement plus longtemps. Le grammage du tissu est parfait pour vous garder au chaud en hiver, tout en ayant la possibilité de le superposer. Les caractéristiques comprennent deux poches thoraciques avec des fermetures éclairs, ainsi que des poignets élastiques pour un ajustement sûr.

Caractéristique(s):

  • Poches poitrine zippées
  • polaire résistante anti boulochage
  • Fermeture à glissière centrale demi-longueur sur le devant pour plus de confort et de polyvalence
  • Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire anti-accroc 100 % polyester
Composition de la coque: Polaire anti-accroc 100 % polyester
Poids de l'enveloppe gm: 255
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;