• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Softshell WX3 Eco hybrid (2 couches) Black XXXL R

Réf.: T753BKRXXXL
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
Référence article T753BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108354955
Réf. fabricant T753BKRXXXL

Description

Description:

Veste softshell à la pointe de la technologie utilisant des tissus durables dotés d'une membrane coupe-vent, résistante à l'eau et respirante avec le luxe supplémentaire d'une micro-polaire. Les caractéristiques intéressantes incluent des coudes préformés, des liserés rétro réfléchissants et de multiples poches.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
  • Poche poitrine zippée
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Poche téléphone
  • 8 poches pour plus de rangement
  • 2 couches
  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.

Matière(s):

Tissu extérieur: 94 % polyester GRS, 6 % élasthanne Ripstop lié à une micropolaire 100 % polyester GRS (2 couches)
Composition de la coque: 94 % polyester GRS, 6 % élasthanne Ripstop lié à une micropolaire 100 % polyester GRS (2 couches)
Tissu contrasté: Tricot 100% polyester recyclé GRS avec dos brossé
Composition du contraste: Tricot 100% polyester recyclé GRS avec dos brossé
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;