• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste bi-matière WX3 Baffle Metal Grey M R

Réf.: T752MGRM
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
Référence article T752MGRM
EAN / GTIN 5036108342211
Réf. fabricant T752MGRM

Description

Description:

La veste WX3 Baffle intègre un design ergonomique du corps pour équilibrer l'isolation et le confort. Les parties matelassées en Insulatex aident à garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que les parties en Softshell offrent une membrane coupe-vent et respirante. Deux poches poitrine zippées à entrée latérale et des poches internes offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poches latérales zippés
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Poche poitrine zippée
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poche téléphone
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Tissu contrasté: Titanmill Ultra Ripstop : 100% Nylon Ripstop
Composition du contraste: 100% Nylon Ripstop
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;