Description:
La veste WX3 Baffle intègre un design ergonomique du corps pour équilibrer l'isolation et le confort. Les parties matelassées en Insulatex aident à garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que les parties en Softshell offrent une membrane coupe-vent et respirante. Deux poches poitrine zippées à entrée latérale et des poches internes offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.
Caractéristique(s):
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poches latérales zippés
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poche poitrine zippée
- couleurs contrastées pour plus de style
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 6 poches pour plus de rangement
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche téléphone
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
Matière(s):
Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Tissu contrasté: Titanmill Ultra Ripstop : 100% Nylon Ripstop
Composition du contraste: 100% Nylon Ripstop
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;