• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Soft Shell WX3 Persian Blue L R

Réf.: T751PBRL
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
Référence article T751PBRL
EAN / GTIN 5036108342143
Réf. fabricant T751PBRL

Description

Description:

Une veste soft Shell moderne dotée d'une membrane coupe-vent, imperméable et respirante avec le l'avantage supplémentaire d'une micro polaire. Les caractéristiques intéressantes incluent des coudes préformés, des liserés rétro réfléchissants et de multiples poches.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poches latérales zippés
  • Emmanchures élastiques
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Poches poitrine zippées
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 9 poches pour plus de rangement
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Poche téléphone
  • balayé de tous les points de stress
  • 3 couches

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;