• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Softshell WX3 (3 couches) Persian Blue M R

Réf.: T750PBRM
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
Référence article T750PBRM
EAN / GTIN 5036108323227
Réf. fabricant T750PBRM

Description

Description:

Veste softshell à la coupe moderne dotée d'une membrane coupe-vent, imperméable et respirante avec le luxe supplémentaire d'une polaire micro polaire. Les fonctionnalités intelligentes comprennent la technologie Ezee Zip, les coudes préformés, les bordures réfléchissantes et de multiples poches.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Poche sur manche
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poche poitrine zippée
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Zip inversé pour une ouverture/fermeture pratique
  • Look meoderne avec passepoil contrasté
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • balayé de tous les points de stress
  • 3 couches
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;