Description:
Short de travail contemporain adapté au lavage industriel. Fabriqué en toile de polycoton très résistante, ce short a été conçu pour durer. Des caractéristiques de conception innovantes offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. Parmi les autres caractéristiques pratiques, citons la ceinture arrière haute avec élastiques latéraux et de multiples poches pour un rangement sûr.
Caractéristique(s):
- Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
- Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
- Deux poches arrière
- poche cuisse accessible
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- balayé de tous les points de stress
- 7 poches pour plus de rangement
- couleurs contrastées pour plus de style
- Ce vêtement peut être lavé industriellement
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: Lavage industriel: lavage à 75 degrés Celsius, séchage à 155 degrés Celsius; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;