Cotte à bretelles Lavage Industriel WX3 Black M R

Réf.: T746BKRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article T746BKRM
EAN / GTIN 5036108416271
Réf. fabricant T746BKRM

Description

Description:

Cotte à bretelles de travail lavage industriel contemporain qui s'ajustent aussi bien qu'ils en ont l'air. Fabriqué en toile de polycoton très durable et avec des garnitures qui résistent au lavage et au séchage industriels, ce bavoir et cette bretelle ont été conçus pour durer. Les principales caractéristiques comprennent une longueur de jambe réglable, des genoux pré-pliés et de multiples poches pour sécuriser les téléphones, les stylos et les outils.

Caractéristique(s):

  • Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
  • Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
  • Deux poches arrière
  • Poche Stylo
  • poche cuisse accessible
  • balayé de tous les points de stress
  • Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Poches pour genouillères à chargement par le bas
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Accès latéral simple et rapide
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: Lavage industriel: lavage à 75 degrés Celsius, séchage à 155 degrés Celsius; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;