• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka WX3 Persian Blue XXXL R

Réf.: T740PBRXXXL
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
Référence article T740PBRXXXL
EAN / GTIN 5036108321100
Réf. fabricant T740PBRXXXL

Description

Description:

Cette veste d'hiver contemporaine offre une excellente protection imperméable ainsi qu'une isolation thermique. Parmi les principales caractéristiques, citons les bordures segmentées réfléchissantes, la fermeture à glissière bidirectionnelle, la capuche zippée réglable et de nombreuses poches de rangement.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • poches ergonomiques
  • Poches zippées
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • Bande anti-mèche
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Poche téléphone
  • Capuche détachable pour plus de commodite
  • 11 poches pour plus de rangement
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
  • Nouveaux coloris
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Nylon Taslan TPU
Composition de la coque: 100% Nylon Taslan TPU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 125
Poids de la coque oz: 3.5
Poids de la doublure gm: 50
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;