• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo WX3 Eco manches courtes Black XXL R

Réf.: T722BKRXXL
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
Référence article T722BKRXXL
EAN / GTIN 5036108355921
Réf. fabricant T722BKRXXL

Description

Description:

Portwest continue de repousser les limites des vêtements de travail durables avec l'introduction du polo WX3 Eco. Conçu avec une coupe active, ce polo utilise du bambou de qualité supérieure et du polyester recyclé qui vous garderont au frais, au sec et à l'aise toute la journée.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de polyester recyclé et de viscose de bambou pour un confort et des performances ultimes
  • Naturellement hypoallergénique avec des qualités antibactériennes
  • Contrôle de température intégré
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Ouverture boutons pattes
  • balayé de tous les points de stress
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées

Matière(s):

Tissu extérieur: 55% viscose de bambou, 45% polyester recyclé
Composition de la coque: 55% viscose de bambou, 45% polyester recyclé
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;