Description:
polo contemporain conçu avec une coupe active en utilisant un tissu de poly-coton haut de gamme qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques comprennent une partie rétroréfléchissante scellée à chaud sur le dos et une boucle pratique intégrée dans la patte qui est idéale pour attacher des stylos,un badge ou des lunettes
Caractéristique(s):
- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Look meoderne avec passepoil contrasté
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
- Ouverture boutons pattes
- Longueur de dos plus longue pour une couverture supplémentaire
- Aérations latérales pour plus de confort
- balayé de tous les points de stress
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Nouveaux coloris
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;