Polo WX3 Black M R

Réf.: T720BKRM
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
Référence article T720BKRM
EAN / GTIN 5036108299522
Réf. fabricant T720BKRM

Description

Description:

polo contemporain conçu avec une coupe active en utilisant un tissu de poly-coton haut de gamme qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques comprennent une partie rétroréfléchissante scellée à chaud sur le dos et une boucle pratique intégrée dans la patte qui est idéale pour attacher des stylos,un badge ou des lunettes

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Look meoderne avec passepoil contrasté
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
  • Ouverture boutons pattes
  • Longueur de dos plus longue pour une couverture supplémentaire
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • balayé de tous les points de stress
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;