Bermuda WX3 Persian Blue 32 R

Réf.: T710PBR32
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
Taille de confection DE 32

Numéros d’identification et classifications

Référence article T710PBR32
EAN / GTIN 5036108322503
Réf. fabricant T710PBR32

Description

Description:

Un bermuda de travail contemporain qui s’ajuste à la perfection. Fabriqué à partir de toile de poly-coton durable et doté de coutures triple piqûres, ce bermuda a été conçu pour durer. Les caractéristiques de conception innovantes telles que les parties extensibles offrent un confort et une flexibilité excellents dans les zones de mouvements clés. Les autres caractéristiques pratiques incluent une taille haute à l'arrière avec élastiques latérales et plusieurs poches pour un rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Porte-badge amovible
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
  • balayé de tous les points de stress
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Poche smartphone
  • Nombreuses poches très utiles
  • Sangle Porte-outils sur la ceinture pour un rangement sécurisé de vos outils de travail

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Composition de la coque: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Tissu contrasté: CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne
Composition du contraste: 87 % nylon, 13 % élasthanne
Description du contraste: Restez protégé avec les panneaux Corepro™ conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;