• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cotte à bretelles WX3 Metal Grey S R

Réf.: T704MGRS
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
Référence article T704MGRS
EAN / GTIN 5036108301164
Réf. fabricant T704MGRS

Description

Description:

Cotte à bretelles contemporaine qui tombe aussi bien que son look est beau. Fabriquée à partir de toile de poly-coton durable et souple et comprend des coutures triples piqures, cette cotte a été conçue pour durer. Les caractéristiques de conception innovantes comme les parties extensibles offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. D'autres caractéristiques importantes incluent la longueur de jambe réglable, les genoux pré-formés, le triangle d’aisance, et de multiples poches assurent la sécurité des téléphones, des stylos et des outils.

Caractéristique(s):

  • Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • 11 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Accès latéral moderne avec pressions et fermeture à glissière
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Paire de genouillères offerte avec cette cotte à bretelles
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Poche smartphone
  • Porte-badge amovible
  • Nombreuses poches très utiles
  • Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
  • Poche poitrine zippée
  • Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
  • Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
  • Bretelles élastiquées
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • balayé de tous les points de stress
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Nouvelles couleurs
  • marqué UKCA
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Composition de la coque: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Tissu contrasté: CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne
Composition du contraste: 87 % nylon, 13 % élasthanne
Description du contraste: Restez protégé avec les panneaux Corepro™ conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;