• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste WX3 Persian Blue XXL R

Réf.: T703PBRXXL
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
Référence article T703PBRXXL
EAN / GTIN 5036108300860
Réf. fabricant T703PBRXXL

Description

Description:

Veste de travail contemporaine qui tombe aussi bien que son look est beau. Fabriqué à partir de tissu de toile de poly-coton durable, cette veste est également construite pour durer. Des caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une flexibilité dans les zones de mouvement clés. Les autres principales caractéristiques comprennent la technologie Ezee Zip, des manches pré-formées, une longueur de dos plus longue, des poignets ajustables, des liserés réfléchissants et de multiples poches pour un rangement suffisant.

Caractéristique(s):

  • Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Porte-badge amovible
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Ezee zip permet une fixation rapide et facile, idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou portant des gants
  • Poche sur manche
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Ourlet tombant avec pattes latérales et boutons de réglage pour un ajustement optimal
  • Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Zip inversé pour une ouverture/fermeture pratique
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Look meoderne avec passepoil contrasté
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • balayé de tous les points de stress
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poche téléphone
  • Tissu plus léger pour un confort maximal de l'utilisateur
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Composition de la coque: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Tissu contrasté: CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne
Composition du contraste: 87 % nylon, 13 % élasthanne
Description du contraste: Restez protégé avec les panneaux Corepro™ conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;