• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de travail PW3 Black/Zoom Grey XXL R

Réf.: T603BZRXXL
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
Référence article T603BZRXXL
EAN / GTIN 5036108290147
Réf. fabricant T603BZRXXL

Description

Description:

Cette veste de travail élégante à la coupe moderne, aux lignes douces et aux panneaux bicolores subtils, est coordonnée à tous les pantalons de la gamme PW3. Le tissu en polycoton de première qualité assure la durabilité et le confort ultime du porteur. Il est doté d'une fermeture éclair Ezee, de coudes préformés, de garnitures réfléchissantes et de multiples poches. L'ajustement des poignets par crochets et boucles et l'élasticité latérale garantissent un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Ezee zip permet une fixation rapide et facile, idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers ou portant des gants
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Poche smartphone
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • * Design communauté Européenne enregistré

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;