Pantalon HV PW3 poches flottantes Yellow/Black 48 R

Réf.: T501YBR48
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
Référence article T501YBR48
EAN / GTIN 5036108291380
Réf. fabricant T501YBR48

Description

Description:

Un pantalon hi-vis innovant conçu avec soin, avec des poches multifonctions, des poches à genouillères et une poche multi-accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Le renfort en tissu Oxford aux points d'abrasion clés et les triples coutures garantissent une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 12 poches pour plus de rangement
  • Support d'identification caché dans une poche
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Paire de genouillères gratuites fournies avec ce pantalon
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
  • Poches flottantes porte-outils
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Deux poches arrière
  • Double poche mètre
  • Poche smartphone
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages