Description:
Dotée d'un design innovant, cette veste haute visibilité bicolore contemporaine est à la fois élégante et pratique. La poche supérieure peut accueillir des smartphones de taille moderne et les poches inférieures spacieuses sont zippées pour plus de sécurité. Parmi les caractéristiques exceptionnelles, citons les garnitures réfléchissantes, la bande réfléchissante HiVisTex Pro, les poignets réglables par crochets et boucles et les coutures renforcées à double piqûre.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 4 poches pour plus de rangement
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche téléphone
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- * Design communauté Européenne enregistré
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: Tissu 100% Polyester 600D
Composition du contraste: Tissu 100% Polyester 600D
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages