• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Softshell Haute-Visibilité PW3 Orange/Grey XXXL Y

Réf.: T402OGYXXXL
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
Référence article T402OGYXXXL
EAN / GTIN 5036108346769
Réf. fabricant T402OGYXXXL

Description

Description:

Le Softshell PW3 se caractérise par son design moderne et son ajustement élégant contemporain. Le tissu 3 couches respirant, résistant à l'eau et coupe-vent de haute qualité ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques en font une solution indispensable pour une gamme de professionnels. La bande réfléchissante HiVisTex Pro est garantie pour que le porteur se démarque de la foule.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Poches latérales zippés
  • poche téléphone cachée
  • Poignet élastique à séchage rapide
  • Cordon de serrage
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • Disponible jusqu'au 3XL
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Porte-badge amovible
  • Le support de boucle pour écouteurs achemine vos écouteurs de l'intérieur de votre veste vers vos oreilles
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • 3 couches
  • marqué UKCA
  • Nouveaux coloris

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Matière(s):

Tissu extérieur: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Composition de la coque: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Description de l'enveloppe: .
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages